曜日別特売
FC90W8(2X4)-WP ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093745

ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(150本×10巻)
長さ(mm)90
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.8
頭部径(Φmm)7.9
内容量1箱(150本×10巻)注文コード10093745品番FC90W8(2X4)-WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,060
長さ(mm)90頭部径(Φmm)7.9ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.8適合規格CN90相当釘適合釘打機HN-90N1、HN-90X1、CN-890S材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657943
2023-04-22
用途: 小屋の修復
サービス業

ガッチリと打てる純正釘なので安心して利用しております。
ただ、他のメーカーよりも割高な感じがしますので、もう少し価格帯の改善があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3624:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする