MAX(マックス)[事務用品・工具]
プラシート連結釘(細め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
25
注文コード
10093982
品番
FSP25Q9メッキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,160
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
頭部径(Φmm)
4.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.59
材質
メッキ
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10093982
FSP25Q9メッキ
10981957
FSP25Q9メッキ
プラシート連結釘(細め)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1セット(2箱)
¥
9,070
税込
¥
9,977
内容量に違いがあります