MAX(マックス)[事務用品・工具]
ワイヤ連結釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400本×10巻)
1箱(400本×40巻)
1箱(400本×30巻)
長さ(mm)
50
32
38
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本×10巻)
注文コード
10094804
品番
NS50V1ミニバコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
50
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、CN-450AD《FP》、CN-450S《FP》、CN550S《FP》、CN-565S《FP》
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
頭部径(Φmm)
5.0
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10094804
NS50V1ミニバコ
10982115
NS50V1ミニバコ
ワイヤ連結釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1箱(400本×30巻)
¥
15,980
税込
¥
17,578
内容量に違いがあります