TH‐P ハンマタッカ マックス 10095626

ハンマタッカ

(4件のレビュー)
取扱い終了
ステープル足長さ(mm)10・13
ステープル幅(mm)10
内容量1個注文コード10095626品番TH‐P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,590
ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)10・13ステープル装填数100本(2連)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)72×25×318質量(g)620適合ステープル1010J(-H)、(-S)、1013JB(-L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38277994
2019-09-02
用途: シート貼り
株式会社サンキュー北九州営業所

永く愛用してます。耐久性に優れて、価格にも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10095626
2014-01-11
用途: 外装及び屋根工事(ルーフィング材やタイベック材の固定)
有限会社ホームテック建設業・工事業

使いやすい。

対象商品 : 10095696
2012-07-25
用途: アスファルトルーフィングをコンパネに貼るのに使用

色々使ったけど、これが一番使いやすい!

1が参考にしています
対象商品 : 34710006
2014-10-22
用途: 透湿シートを貼る時などに使用
CREATE

すぐに壊れた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする