曜日別特売
T3-6M 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095723

T3-6M 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095723
T3-6M 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095723

12Fステープル

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2000本×10個)
針長(mm)6
材質軟鋼線材
内容量1箱(2000本×10個)注文コード10095723品番T3-6M
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステープル幅(mm)12針長(mm)6適合機種TG-A(N)シリーズ、TH-V、TG-Z2セット、TG-Z2材質軟鋼線材線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 椅子の修理・軒下の修理

軒下の合板が剥がれたので、その補修に使用。安価でよい。

2025-06-25
用途: 椅子カバーの張替え
TCB

特に問題なく使用できています。
木製の物にもしっかりと打ち込めます。

対象商品 : 07658655
2024-03-05
用途: この度モノタロウさんで注文

いつも近くのナフコさんが安いので購入しておりましたが、建物工事中で買えない為、この度モノタロウさんで購入しました。いつも購入しているステーブルですので、品質面は問題ありませんが、価格が上昇傾向にあるので、随時価格確認しながら今後も購入することになりそうです。

対象商品 : 07658655
2023-09-19
用途: 畳の製作時
難波製畳所製造業

いつもの商品をまとめ買いしました。もちろん、商品に不備などもなく、仕事に役立ってくれています。

対象商品 : 10095723
2023-04-23
用途: バイクシートの張替え
スーパーヘアー 切りっTサービス業

しっかりしてます。足が6mmなので信頼性のあるステープルがいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 07658655
2022-11-11
用途: ガンタッカー用針として

ガンタッカー用針としてガンタッカーを購入したときに一緒に購入しました。問題なく使えしっかりと止めれました。

1が参考にしています
対象商品 : 07658655
2021-12-05
用途: 内装DIY
サービス業

石膏ボードへの打ち込みでも針の折れも無くスムーズに作業できました。

対象商品 : 07658655
2022-08-06
用途: 内装工事
サービス業

普段通りいつも、使用しています。特に問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする