※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)くわえられる呼び寸法65~100A
適用される管の呼び寸法80A
内容量1個注文コード10098365品番CWVDA900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。