曜日別特売
CWTDA300 コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 10098401

CWTDA300 コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 10098401
CWTDA300 コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所) 10098401

コーナレンチアルミスリムワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個開き幅(mm)16~48寸法(mm)300注文コード10098401品番CWTDA300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,880

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。
フレームは錆びに強いクロームメッキ。
パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。
溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。

開き幅(mm)16~48くわえられる呼び寸法10~32A寸法(mm)300トラスコ品番367-2778歯幅(mm)13質量(g)475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする