MT-0015 MCCトング MCC(松阪鉄工所) 10098462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCCトング

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
くわえられる管径(Φmm)17~114
呼びMT1 1/2
くわえられる呼び寸法10~100A
内容量1個注文コード10098462品番MT-0015
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。くわえられる管径(Φmm)17~114呼びMT1 1/2くわえられる呼び寸法10~100Aトラスコ品番440-2189質量(g)1440ハンドル長さ(mm)415チェーン長(mm)512
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098462
2021-09-30
用途: 機械のメンテナンス

製品がとても頑丈にできていて、使い勝手も大変良い。大満足。

対象商品 : 10098462
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする