曜日別特売
FV-0110 フットバイス MCC(松阪鉄工所) 10098627

FV-0110 フットバイス MCC(松阪鉄工所) 10098627
FV-0110 フットバイス MCC(松阪鉄工所) 10098627

フットバイス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びFV1
内容量1個注文コード10098627品番FV-0110
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

自動的に噛むワンタッチバイス、配管作業の新しい形を提案。
作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
独自の歯山・機構が確実にパイプをくわえ、しかも脱着はワンタッチ。

質量(kg)2.8全長(mm)395能力(パイプ)15~32A、(継手呼び)3/8~1呼びFV1トラスコ品番222-1454
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098636
2016-05-07
用途: 配管工事
建設業・工事業

三脚付のバイス台に比べ軽量で運搬に場所も取らず、性能も十分なのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする