曜日別特売
RW3032 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 10099345

RW3032 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 10099345
RW3032 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 10099345

両口ラチェットレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)30×32
30×32
10×12
10×13
13×17
19×22
19×24
21×26
22×24
24×27
26×32
32×36
35×41
36×41
21×24
24×26
17×22
32×35
10×14
11×13
12×14
13×19
14×17
17×19
21×27
23×26
27×30
27×32
17×21
22×27
19×21
24×30
14×15
内容量1個注文コード10099345品番RW3032
参考基準価格(税別)¥11,120販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。

用途
鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
寸法L(mm)400寸法D(mm)60寸法T(mm)65寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)21質量(g)1180トラスコ品番367-3677対辺寸法(mm)30×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10098934
2017-04-17
用途: トラクタのつめ交換
農・林・水産業

RW1924では柄の長さが355mmしかなかったけど400mmがあればよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 36707255
2017-03-28
用途: 機械のメンテナンス時

こちらの商品、メーカーは以前から利用していましたが、非常に使い勝手がよく作業者の評判は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする