マイゾックス
二ツ折標尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10100955
品番
LR-12
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)
64
長さ(m)
1
仕様
伸身長1m(1:1)(折畳時:50cm)
厚さ(mm)
13
サイズ
1m2ツ折
質量(g)
718
マイゾックスコード
102301