曜日別特売
C803 雨ん棒チョーク 馬印 10101235

雨ん棒チョーク

(23件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード10101235品番C803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

雨に濡れても消えない

用途
屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)80直径(Φmm)12成分焼石膏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 水産物の荷物の上から書く
製造業

濡れた発泡スチロール箱の上から書くのに便利です。
一般的な油性ペンではペン先が濡れると書けなくなってしまうので、濡れても書けるチョークは便利です。
ただし、このチョークは乾いた発砲スチロール箱には、書けないといってもいい。チョークの先を少し濡らしてやると書くことができる。
欠点は、濡れたチョークはいずれボロボロと崩れてしまうので、チョークペン(ホルダー)を使う場合には、ホルダーの中で折れてしまうので要注意。
濡れても書ける油性ペンなどは割高ですが、このチョークはコスト面では非常に助かっています。

2025-02-27
用途: 工事写真の撮影
株式会社ユースク建設業・工事業

雨天時の滑らかな書き心地が、良いと思います。
黒板に書いた字も比較的、雨に強い気がします。
いくつかレインチョークを使いましたが、これ一択と考えております。

対象商品 : 06794891
2022-02-05
用途: 舗装面へのマーキング
建設業・工事業

手に取った感じは確かにチョーク、でも実際に書いてみるとクレヨンに近い感じ。雨でも消えにくいのは確かです。品質は十分と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06794891
2021-06-24
用途: 黒板・マーキング等
建設業・工事業

濡れても書きやすい為、ずっと使用している。
不満も特にない。

対象商品 : 06794891
2021-06-27
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

地面に明細とかを描いても消えないので前はすぐにけえていたので今回はこれを購入しました。

対象商品 : 41882393
2023-12-15
用途: コンクリートへの墨出し

2箱注文したが、ほとんどが折れていて、折れていないのは2本だけだった。
他のレビュにも挙がっているが、緩衝材で包んで出荷して欲しい。

対象商品 : 06794891
2021-03-06
用途: 工事写真の黒板に(緑色だけど)
建設業・工事業

黒板は光の反射が少ないので良く使います。
雨の日に使う機会が最近あり。結構、濡れた状態でも消えず、
軽く拭いて湿った表面にも問題無く書くことが出来ました。
どうなってんだって感じです。

対象商品 : 41882393
2020-05-17
用途: 機械作業時

問題なく使用しています。また、なくなったら購入したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする