NR50X 3Xスチロン ヤマヨ 10102111

3Xスチロン

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1個注文コード10102111品番NR50X
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!
水に強く、いつまでも目盛り鮮明。
丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。
グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。
ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。

用途土木・建築・測量用長さ(m)50テープ幅(mm)10寸法(縦×横×厚さ)(mm)327×192×46質量(g)1370材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)アズワン品番64-1204-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10102111
2022-10-11
用途: 現場の測量で使用
美里建設工業株式会社建設業・工事業

注文してからの配送も敏速で良かったです。又次回もお願いいたします。

対象商品 : 10102111
2020-12-15
用途: 現場での計測など

材質がしっかりしていて伸びたりしないため計測など安心して使用できる。

対象商品 : 10102111
2020-07-03
用途: 測量
建設業・工事業

このスチールテープは大抵の監督さんは使ってます。表示も見やすく巻き取りも早いです。
ただ折れたりすると戻らないので取扱には注意が必要です

対象商品 : 10102111
2019-01-16
用途: 現場での計測用

とてもしっかりした商品で良いと思います。
もう少し安ければなおいいですね。

対象商品 : 10102111
2017-02-19
用途: 測量
建設業・工事業

目盛りが見やすく正確な読み取りができるので非常に使いやすい。

対象商品 : 10102111
2015-12-28
用途: 屋根材寸法取り 屋根材取付割付用
有限会社谷本板金

20年程前に同じヤマヨで同じ機種3Xスチロン を 現在も使用してますが、経年劣化で そろそろ買い替えと思い
購入に踏み切ったのですが、未だに 現役機種が 現存してるとは思いませんでした。
丈夫で、耐候性あり 長く使える品物です。

対象商品 : 10102111
2015-06-23
用途: 敷地等の寸法計測

作りがしっかりしていて、安定感がある。
使用している同業者も多く、購入したいと思っていたところ、
他社のカタログ等で扱っている値段と比べても圧倒的に安かったので、
こちらで購入することに即決しました。

対象商品 : 10102127
2015-05-23
用途: 土木 測量
有限会社落合建設

巻取りの力が必要。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする