HK-EX ヒューム管レベルEX ヤマヨ 10102163

ヒューム管レベルEX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10102163品番HK-EX
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付
外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。
気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。
ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。

適合管
IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上
JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
用途管工事専用質量(g)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10102163
2019-10-16
用途: 下水管の布設
ヨシモトエンタープライズ建設業・工事業

菅芯も出しやすく手軽で便利です。
下水道工事の官の布設に問題なく使用できます。

対象商品 : 10102163
2018-03-28
用途: 配管のセンター位置だし
株式会社ジャビコ建設業・工事業

気泡では誤差を読み取りにくい為、デジタル表示の物が欲しい

対象商品 : 10102163
2013-09-01
用途: トランシットで配管方向を確認

今現在使用していませんが、次回使用する時あると便利と思い購入いたしました。今までは一般の水平器で微妙に水平を合わしてやっていましたが、この商品は円形に水平を合わしやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする