YR753 ユポロッド ヤマヨ 10102251

YR753 ユポロッド ヤマヨ 10102251
YR753 ユポロッド ヤマヨ 10102251

ユポロッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ幅(mm)75仕様30cm毎赤/白注文コード10102251品番YR753
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

抜群の耐久性!!
現場記録写真に最適!
環境にも配慮して素材にもこだわりました。
焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)
ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。
表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。
目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。

用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録長さ(m)25テープ幅(mm)75仕様30cm毎赤/白質量(g)490テープ厚さ(mm)0.27最小目盛(cm)1
注意
※貼り付けの際、濡れている面やホコリのついた場所には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10102233
2019-08-07
用途: 埋め戻しのマーキング
建設業・工事業

30㎝ピッチを探していました。粘着力も良く、施工性向上です。

対象商品 : 10102224
2016-12-09
用途: 出来形検測時
保全技術株式会社建設業・工事業

テープをカットするのが切りずらい。
外で使用するので、接着力がもっと高いほうが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10102233
2013-02-12
用途: 測量業務の丁張

紙が薄いような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする