MAX(マックス)[事務用品・工具]
プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)
45
38
45
頭部径(Φmm)
3.8
3.1
3.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×20巻)
注文コード
10103371
品番
FSP45T3フロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,040
長さ(mm)
45
頭部径(Φmm)
3.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.83
材質
軟鋼線材
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
CN-450S〈FP〉
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10103371
FSP45T3フロア
10982027
FSP45T3フロア
プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1箱(200本×40巻)
¥
11,100
税込
¥
12,210
内容量に違いがあります