曜日別特売
DLSDSG085 デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ 10103423

デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)8.5
8.5
4.5
5
5.2
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
9
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
14.3
14.5
16
16.5
17
17.5
18
19
20
4.3
4.8
有効長(mm)100
全長(mm)166
内容量1本注文コード10103423品番DLSDSG085
在庫数量:残り17点です
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。
その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

用途
硬質石材に。
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
刃径D(Φmm)8.5有効長(mm)100全長(mm)166材質超硬チップ刃数3機能打撃・回転適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 花崗岩の穴あけ

定期的に購入させていただいています。
非常に安定して穴あけができています。これからもリピートする予定です。

2025-01-06
用途: クライミング岩場の整備
クライミングさいたまサービス業

非常に硬い岩でも結構長持ちします
また購入しようと思います

2023-02-21
用途: 御影石にアンカー穴あけ
桜井造園

以前、コンクリート用のドリルで穴あけしたら刃先のチップが取れたことがあり、石は硬いので穴あけが大変でした。硬質石材用のドリルを使用したらコンクリートを穴あけしてるくらい簡単に出来ました。

対象商品 : 40954067
2022-06-15
用途: セリ矢の下穴

庭石割りのために実効長ほどの深さで15穴ほど空けましたが、一部のレビューにあるような刃こぼれもなく切れ味もまだまだ大丈夫そうです。
この刃でコンクリート相手に「刃が飛んだ」とかは押し付けすぎじゃないでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 40953841
2022-04-05
用途: 登山道鎖場の支点整備に
クライムワークスサービス業

デルタコンビットは狙ったポイントからズレにくく、的確な作業に貢献してくれます。耐久性も申し分ないですが、若干青焼けに弱いような気がします。硬い岩に穿孔するときは青焼けさせないように休ませながら使うか、複数のビットで交換しながらドリリングするといいと思います。

対象商品 : 40954067
2022-02-02
用途: 庭石を割る作業行程として、セリ矢を入れる穴を掘る。
大分サイクルサービス自動車・二輪車・自転車関連業

セメントブロック製の中門を破壊するときに使った石材用ドリル刃で庭石に穴を開けようとしたら、庭石は硬く、刃先が一気に無くなりました。
近くのホームセンターに行き、石材用ドリル刃を探しましたが同じモノしかないので仕方なく買いました。使うと直ぐに刃先が傷付きました。
コレはダメだと思い調べるとモノタロウには、同じメーカーの 「硬質石材用」 がラインナップされていました。
手配して作業すると全然違います! 簡単に穴が掘れます。
しかし、熱を持つので連続して使えず、ドリル刃二本で回そうと二本目も注文して、今は二本あり、余裕で作業が出来ています。
ちなみに、ハンマードリルはボッシュ(PBH2100RE)です。

2が参考にしています
2022-02-25
用途: クライミングエリアの開拓・整備に
クライムワークスサービス業

センターがズレにくく、耐久性も悪くはないので常用しています。ただし、チャートなど硬い岩への穿孔時は、青焼けさせると変色した部分から折れやすいので、青焼けさせないように休ませながら、あるいは複数のビットで交換しながらドリリングすると長持ちします。

対象商品 : 40953893
2022-01-04
用途: セリ矢の穴あけ
吉田石材店建設業・工事業

墓じまいの運搬しにくい墓石解体に使用しています。早くスムーズに作業出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする