曜日別特売
FBYS-05 フラット板金ハンマー オーエッチ工業 10105313

FBYS-05 フラット板金ハンマー オーエッチ工業 10105313
FBYS-05 フラット板金ハンマー オーエッチ工業 10105313
FBYS-05 フラット板金ハンマー オーエッチ工業 10105313
FBYS-05 フラット板金ハンマー オーエッチ工業 10105313

フラット板金ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
頭径(Φmm)28
内容量1本注文コード10105313品番FBYS-05
参考基準価格(税別)¥24,775販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的

用途あらゆる鈑金作業に活躍!種類板金用ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途板金作業タイプ横ナラシ呼称#1/2(小)頭部長(mm)108頭質量(g)220トラスコ品番338-2192質量(g)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする