SXN25007M.4 ジェットストリーム(0.7mm)ラバーボディータイプ uni(三菱鉛筆) 10121386

SXN25007M.4 ジェットストリーム(0.7mm)ラバーボディータイプ uni(三菱鉛筆) 10121386
SXN25007M.4 ジェットストリーム(0.7mm)ラバーボディータイプ uni(三菱鉛筆) 10121386

ジェットストリーム(0.7mm)ラバーボディータイプ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)メタリックオレンジ
内容量1本注文コード10121386品番SXN25007M.4
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。

仕上
軸/エラストマー+ABS樹脂
ロプラ/ABS樹脂
色(本体)オレンジ色(軸)メタリックオレンジ軸径(Φmm)11.3厚さ(mm)14.8全長(mm)141.5質量(g)11.5シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-7商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10121395
2025-09-10
用途: 事務
兵庫県土建一般労働組合サービス業

これ以上書きやすいボールペンは知らないです
何度もリピ買いしてます

2024-11-30
用途: 事務作業
社会福祉法人さつき会

とにかく書きやすく、キレイに書ける気がします。はじめは何かの景品でボールペンをいただいて使ってみたのが非常に気に入りました。

対象商品 : 10121395
2024-04-21
用途: 事務全般
電気・ガス・熱供給・水道業

以前からこの商品を何度も使用しているのですが、太さも持ちやすく手が疲れないし、書き心地も滑らかでとても気に入ってます。

対象商品 : 10121395
2024-01-02
用途: メモ用

ボールペンはジェットストリーム一択ですが、廉価品はプラスチック製で安っぽいのが気になります。こちらのラバーボディは高級感があります。

対象商品 : 10121395
2024-03-11
用途: 設備メンテナンス用に使用しています。
サービス業

低価格ですが、書きやすいので、追加で2本注文しています。

対象商品 : 10121404
2023-02-01
用途: 宛名書き
農・林・水産業

いまだに請求書の宛名を手書きしている零細企業ですが、このボールペンに勝る書きごごちなし。こころなしか字も上手に書けます。フル○ップさんのノベルティでもらったのですが、書きごごちですっかりこのペンのファンになり買い足しています。

対象商品 : 10121386
2021-12-08
用途: 事務作業用など
卸売・小売業

ボールペンはジェットストリームが一番だと思います。
液漏れもせずどの太さもとても書き良いです。
時々お客様にペンをお使いいただく事があるのですが
必ず「書きやすいね」と言われます。

対象商品 : 10121386
2021-08-05
用途: 事務作業時

ジェットストリームボールペンは本当に書きやすいのですが、このラバータイプは更に持ちやすくて滑らかなようじ感じます。
見た目も素敵だしコスパ最強です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする