#1601916 柄入セロテープ シモジマ 10121964

柄入セロテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)テープ長さ(m)25ハーブフラワー注文コード10121964品番#1601916
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

柄入りセロテープです。代金支払済のシールとしてもお使いいただけます。

ハーブフラワーテープ幅(mm)15テープ長さ(m)25メーカー商品コード001601916
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10121973
2022-08-31
用途: セロテープの代わりです。
合同会社ベイサービス卸売・小売業

指紋が目立たないのと、お洒落なセロテープの為
梱包に使ってます。

対象商品 : 10121955
2016-01-27
用途: シミの箇所に記しを付けるため
サービス業

欲を言えば柄入りテープの幅が狭いもので同等な価格があると嬉しいです

対象商品 : 10122025
2011-02-03
用途: 封筒や小箱を閉じるのに使っています。また、ちょっとした印をサンプル商品につけたいときにも。
Madoca Electronica

デザインがとってもかわいくて採用しました。少し薄いのが気になるのと、10巻セットしかない(せめて5巻セットで・・・)ことが改善していただけたらと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする