※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(ミリ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法・サイズ(mm)
19
10
11
13
14
15
16
17
18
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10122795
品番
3828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
53
質量(g)
106
寸法・サイズ(mm)
19
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20.3