※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
3/8"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
90
78
83
86
90
93
99
103
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10122831
品番
3835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
53
質量(g)
90
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
20.3
寸法(inch)
9/16