SUZUKID(スズキッド)
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻(0.45kg)
注文コード
10160437
品番
PF-41
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
用途
アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)
0.8
適合
アーキュリー120,160
トラスコ品番
818-5998
種別
アルミ用0.8Φ×0.45kg
部品名称
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)
ワイヤー種類
ソリッド
注意
※適合機種をご確認ください。