曜日別特売
3FAP-3M フリーアングルPタイプ R3/8 千代田通商 10215948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーアングルPタイプ R3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10215948品番3FAP-3M
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類フリーアングル二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9寸法L(mm)60.6質量(g)52トラスコ品番808-3414
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする