カートン
理科観察ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10220893
品番
R233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
8
レンズサイズ(mm)
20
トラスコ品番
848-1804
質量(g)
約52g
種類
携帯用
本体サイズ(mm)
縦:50(最長78)mm×横:30mm
材質(レンズ)
ガラスレンズ
アズワン品番
2-5619-03