曜日別特売
LE75 池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10221094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)2.5倍
内容量1個注文コード10221094品番LE75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。

倍率(倍)2.5倍レンズ径(Φmm)75mmトラスコ品番805-2062質量(g)約81g種類手持ち式本体サイズ(mm)約211×83×18mm材質(レンズ)光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10221094LE7575297566LE-75LE75 ライト付ルーペ MIZAR(ミザールテック) 75297566ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする