曜日別特売
100 シートレンズ I.L.K(池田レンズ工業) 10221478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シートレンズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)28×85
内容量1個注文コード10221478品番100
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

下敷きのように薄く軽いので携帯用に非常に便利なシート状のルーペです。
プレス成型で製造している為画像も鮮明です。(テンプレートルーペのみインジェクション成型)
フレネルレンズ、またはフレスネルレンズとも言います。

仕様
シートレンズ引出しタイプ
8cm目盛り付き
倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)28×85トラスコ品番805-1850サイズ47×100 mm(レンズ収納時)質量(g)7レンズフレネルレンズ(0.4ミリ厚)材質(レンズ)塩化ビニール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10221478
2021-01-26
用途: 商品ラベルを見る等
Gardenfield

思った以上に見やすいです。また、透明な刻印で若干見辛いが、メジャーが付いているので、買い物の時商品のサイズなどを確認するのに便利です。あと、ケースから引き出す時、ロゴの刻印が滑り止めとなって引き出しやすく、最後に止まって外れないようになっており、持ち手のように使用できるところが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする