I.L.K(池田レンズ工業)
スライドルーペW
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10221645
品番
M-328
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5倍、3.5倍、5倍
レンズサイズ(mm)
直径33mm
トラスコ品番
805-2073
材質
ABS樹脂
質量(g)
36
レンズ
プラスチックレンズ
サイズ(mm)
70×46×15mm