曜日別特売
730 スライド式 ポケットライトルーペ 2倍 I.L.K(池田レンズ工業) 10221654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライド式 ポケットライトルーペ 2倍

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10221654品番730
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
倍率(倍)2レンズサイズ(mm)45×45mmトラスコ品番805-2029材質ABS樹脂質量(g)84種類ポケットルーペレンズプラスチックレンズ使用電池単4電池2個使用(電池付)サイズ(mm)95×62×14mm(レンズ収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする