曜日別特売
3126-BU ポケットルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10222336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
倍率(倍)3
レンズサイズ(mm)63
レンズプラスチックレンズ
トラスコ品番805-1970
内容量1個注文コード10222336品番3126-BU
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
倍率(倍)3レンズサイズ(mm)63トラスコ品番805-1970質量(g)31.3種類ポケットルーペレンズプラスチックレンズサイズ(mm)(約)横:63.8mm×縦:67.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする