曜日別特売
3146-PI ポケットルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10222397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)3
レンズサイズ(mm)63
レンズプラスチックレンズ
トラスコ品番805-2000
内容量1個注文コード10222397品番3146-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
倍率(倍)3レンズサイズ(mm)63トラスコ品番805-2000ピンク質量(g)57.7種類ポケットルーペレンズプラスチックレンズサイズ(mm)(約)横:68.5mm×縦:72.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする