曜日別特売
3150 ポケットルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10222406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
倍率(倍)3.5
レンズサイズ(mm)45
レンズガラスレンズ
トラスコ品番805-1906
内容量1個注文コード10222406品番3150
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)45トラスコ品番805-1906材質ガラス・合皮・他質量(g)36種類ポケットルーペレンズガラスレンズサイズ(mm)58(縦)×56(横)×15(高さ)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする