※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
倍率(倍)
3.5
3
3.5
レンズサイズ(mm)
45
60
45
63
50×60
50
40×50
レンズ
ガラスレンズ
ガラスレンズ
プラスチックレンズ
アクリルレンズ
トラスコ品番
805-1898
805-1899
805-1970
805-1995
805-1996
805-1997
805-1998
805-1906
805-1908
805-1910
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10222433
品番
3160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
45
材質
ガラス・ビニール・他
質量(g)
38
種類
ポケットルーペ
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 59×横57×高15 (mm)