曜日別特売
1210-P 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10223124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金枠製手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
倍率(倍)3倍(小レンズ4.5倍)
レンズサイズ(mm)50
質量(g)31
内容量1個注文コード10223124品番1210-P
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
塩ビ
倍率(倍)3倍(小レンズ4.5倍)レンズサイズ(mm)50トラスコ品番805-1859質量(g)31種類手持ち式レンズアクリルレンズサイズ(mm)131(縦)×52(横)×10(高さ)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする