※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
倍率(倍)
2.5倍(小レンズ4倍)
3倍(小レンズ4.5倍)
2.5倍(小レンズ4倍)
2倍(小レンズ4倍)
2.5
1.8
1.8倍(小レンズ4倍)
3
レンズサイズ(mm)
65
50
65
75
90
100
115
質量(g)
48
31
48
71
166
102
150
283
181
97
129
190
85
116
186
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223133
品番
1220-P
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
塩ビ
倍率(倍)
2.5倍(小レンズ4倍)
レンズサイズ(mm)
65
トラスコ品番
805-1861
質量(g)
48
種類
手持ち式
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
157(縦)×64(横)×13(高さ)mm