曜日別特売
1240-P 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10223167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金枠製手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
倍率(倍)2倍(小レンズ4倍)
レンズサイズ(mm)90
質量(g)102
内容量1個注文コード10223167品番1240-P
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
塩ビ
倍率(倍)2倍(小レンズ4倍)レンズサイズ(mm)90トラスコ品番805-1826質量(g)102種類手持ち式レンズアクリルレンズサイズ(mm)210(縦)×90(横)×13(高さ)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする