※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
倍率(倍)
2倍(小レンズ4倍)
3倍(小レンズ4.5倍)
2.5倍(小レンズ4倍)
2倍(小レンズ4倍)
2.5
1.8
1.8倍(小レンズ4倍)
3
レンズサイズ(mm)
100
50
65
75
90
100
115
質量(g)
150
31
48
71
166
102
150
283
181
97
129
190
85
116
186
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223176
品番
1250-P
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
塩ビ
倍率(倍)
2倍(小レンズ4倍)
レンズサイズ(mm)
100
トラスコ品番
805-1828
質量(g)
150
種類
手持ち式
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
239(縦)×103(横)×14(高さ)mm