※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
倍率(倍)
1.8
3倍(小レンズ4.5倍)
2.5倍(小レンズ4倍)
2倍(小レンズ4倍)
2.5
1.8
1.8倍(小レンズ4倍)
3
レンズサイズ(mm)
115
50
65
75
90
100
115
質量(g)
283
31
48
71
166
102
150
283
181
97
129
190
85
116
186
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223185
品番
1260
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
115
トラスコ品番
805-1829
質量(g)
283
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
252(縦)×116(横)×15(高さ)mm