曜日別特売
1260-P 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10223194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金枠製手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
倍率(倍)1.8倍(小レンズ4倍)
レンズサイズ(mm)115
質量(g)181
内容量1個注文コード10223194品番1260-P
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
塩ビ
倍率(倍)1.8倍(小レンズ4倍)レンズサイズ(mm)115トラスコ品番805-1830質量(g)181種類手持ち式レンズアクリルレンズサイズ(mm)252(縦)×116(横)×17(高さ)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする