曜日別特売
1270 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10223203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金枠製手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)1.8
レンズサイズ(mm)130
質量(g)390
内容量1個注文コード10223203品番1270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
材質
真鍮クロームメッキ(フレーム)
プラスチック(ハンドル)
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)130トラスコ品番805-1831質量(g)390種類手持ち式レンズガラスレンズサイズ(mm)275(縦)×130(横)×18(高さ)mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする