※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
金枠製手持ちルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
倍率(倍)
3
3倍(小レンズ4.5倍)
2.5倍(小レンズ4倍)
2倍(小レンズ4倍)
2.5
1.8
1.8倍(小レンズ4倍)
3
レンズサイズ(mm)
65
50
65
75
90
100
115
質量(g)
97
31
48
71
166
102
150
283
181
97
129
190
85
116
186
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223212
品番
1321
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズサイズ(mm)
65
トラスコ品番
805-1832
材質
ガラス・プラスチック・真鍮(クロム鍍金)
質量(g)
97
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ
サイズ(mm)
縦 170 x 横 65 x 高 16 (mm)