曜日別特売
1441 金枠製手持ちルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10223307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金枠製手持ちルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
倍率(倍)2.5
レンズサイズ(mm)90
質量(g)186
内容量1個注文コード10223307品番1441
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
倍率(倍)2.5レンズサイズ(mm)90トラスコ品番805-1841材質ガラス・木・真鍮(クロムメッキ)質量(g)186種類手持ち式レンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)縦 208×横91×高19 (mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする