※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
I.L.K(池田レンズ工業)
高倍率非球面ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
倍率(倍)
3.5
3.5
3
2.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10223343
品番
OP-42
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
レンズ
アクリル非球面レンズ
(ハードコート加工済)
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
65
トラスコ品番
805-2080
質量(g)
50
種類
手持ち式