曜日別特売
HF-10A 双眼メガネルーペ メガネタイプ I.L.K(池田レンズ工業) 10223745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双眼メガネルーペ メガネタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
倍率(倍)2
内容量1個注文コード10223745品番HF-10A
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
倍率(倍)2レンズサイズ(mm)74×28トラスコ品番805-1788材質プラスチック・他質量(g)36.5種類メガネルーペレンズアクリルレンズ作動距離(mm)約170-300ミリ(個人差があります。)サイズ(mm)縦 144 × 横 48 × 高 24 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10223754
2018-07-11
用途: 微細金属加工
株式会社 シンク製造業

耐久性がどれくらいかわかりませんが、同等品と比べレンズの歪みも少なくコストパフォーマンスは高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする