※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京葉光器(LEAF)
リーフ ワイドフィールドアクロルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
倍率(倍)
7
4
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10224323
品番
WF-07
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
レンズサイズ(mm)
36
トラスコ品番
848-1870
質量(g)
135
レンズ
ガラス(アクロマートレンズ)
サイズ(mm)
約80×55×95H [mm]