曜日別特売
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402

9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402
9021 金象 パイプホーク 浅香工業 10227402

金象 パイプホーク

(4件のレビュー)
4日以内出荷車上渡し4日以内出荷とは
内容量1本爪数5本注文コード10227402品番9021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。

用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用全長(mm)1135質量(kg)1.9爪長さ(mm)335爪数5本先幅(mm)240材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227402
2023-03-03
用途: 農作物の収穫

柄も含めて全体が金属製なので湿気に強く痛みません。
木製柄の商品の倍はするので購入時は躊躇しますが、柄がボロボロになっていかないのでメンテナンスが楽。
現場からこれが良いと指名されます。

対象商品 : 10227393
2021-04-17
用途: 牛糞堆肥および刈草堆肥の移動・積載・散布作業
農・林・水産業

剛性を重視して選びました。使用前は柄が金属で少し重く感じましたが、使用中は全く負担がなく、滑り止め加工が大変有効でした。また針の部分も期待どおりの強さで多少の無理をしても全く問題なかったです。良い買い物をしました。

対象商品 : 10227393
2017-02-02
用途: 荷物の積み込み、おろし

木材・チップの運搬をしているので、チップの積み込み、おろしの時に問題なく使えて良いです。

対象商品 : 10227402
2016-05-28
用途: 除草作業
建設業・工事業

とても使い易いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする