74322 金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業 10227734

74322 金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業 10227734
74322 金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業 10227734
74322 金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業 10227734
74322 金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業 10227734
74322 金象 溝さらえ ミニ 600柄共 浅香工業 10227734

金象 溝さらえ ミニ 600柄共

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10227734品番74322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ

用途
溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)650質量(g)500板厚(mm)1.2頭部長(mm)130先幅(mm)105頭部深さ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227734
2024-04-15
用途: マスの清掃
東京牛乳運輸株式会社

600角のマスに使用するには小さ過ぎました
砂利や泥はそれなりに上手くすくえます
枝を付属の釘で固定するのですが少しガタがあり外れなけばいいけど

対象商品 : 10227734
2023-04-14
用途: グリストラップの掃除
レストランおおたや飲食業

安くて非常に使い易いと思います。大活躍です。
もう1cm幅の狭いのも探します。

対象商品 : 10227734
2019-04-29
用途: 汚泥のすくい上げ
製造業

信頼の浅香工業製なので不満なく使っています。コンパクトで使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 10227734
2020-11-07
用途: グリストラップの清掃用
自動車・二輪車・自転車関連業

グリストラップの汚泥を取るために購入しました。
水分を多く含んだ汚泥の場合、4つ開いている穴より
汚泥が多く流れ出てしまい思ったほど取れません。
穴がないと水が多く含み過ぎるのかもしれませんが
穴がもう少し小さいか、いっそのことない方が
良いかもしれません。
本来の使い方で溝をさらう時も同じだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10227734
2017-05-30
用途: 溝さらい
その他業種

お安いので少し不安でしたが、値段の割に充分使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 10227734
2014-05-07
用途: タンク内の清掃に使用

タンク内に沈殿した、汚泥を救い出すのに使用している。
用途が違うが、持ち手の長さが短い。
値段は上がっても良いので、鍬位の長さがあってもよい。
長い物が発売されれば買い替えたい。

2が参考にしています
対象商品 : 10227734
2011-07-10
用途: ドブさらい

鉄プレートとネジが付属してきたが、説明書がなくて装着法や用途が判らず戸惑ってます。
業務的なハードな使い方をすると壊れそうですが一般家庭で使うには充分な品です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする