総合倍率(実視野)10x 倍率(Φ23mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピントラスコ品番542-4275質量(kg)約3.8タイプ双眼単倍作動距離(mm)ワークから鏡体先端までの距離:113mmステージプレートW135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52mm-75mm焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x (フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ベース144mm×260mmワーク観察可能高さ(mm)175鏡体機能傾斜角45°・360°回転式