浅香工業
宝長久 小鎌
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
10228023
品番
150868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途
草削り作業
刃長(mm)
120
刃渡り(mm)
100
全長(mm)
305
材質
(刃先)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
100
柄長さ(mm)
270
刃の種別
全鋼