154563 FG ステンレス コテ 浅香工業 10228111

154563 FG ステンレス コテ 浅香工業 10228111
154563 FG ステンレス コテ 浅香工業 10228111
154563 FG ステンレス コテ 浅香工業 10228111
154563 FG ステンレス コテ 浅香工業 10228111

FG ステンレス コテ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先幅(mm)85
全長(mm)280
内容量1本注文コード10228111品番154563
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098879

頭部はステンレス製なのでサビにくいです。
球根の植え付け深さを計測できる目盛付きです。

用途花壇、プランターの土入れや肥料やりに便利なステンレス製スコップ全長(mm)280材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木質量(g)176板厚(mm)1.2頭部長(mm)150先幅(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする